Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Kabelrohr Befestigung Koppler 25mm Schwarz Schwarzer Lack-Finish


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-608187
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     608187
EAN/GTIN:
     5056111926499
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Größe nom. = 25mm
Fitting Typ = Koppler
Material = Stahl
Farbe = Schwarz
Finish = Schwarzer Lack
Standards = BS EN 50086

Kupplung
Weitere Informationen:
Größe nom.:
25mm
Fitting Typ:
Koppler
Material:
Stahl
Farbe:
Schwarz
Finish:
Schwarzer Lack
Standards:
BS EN 50086
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohr stahl, elektroinstallationsrohr, 608187, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelrohrverschraubungen, RS PRO, 25BC, Cables & Wires, Cable Management, Conduit Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,9912* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,93*
€ 43,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,67*
€ 43,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,37*
€ 42,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,94*
€ 38,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,59*
€ 37,59
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 29,91*
€ 35,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,78*
€ 29,49
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thomas & Betts
1276
ab € 10,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.