Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirose Compact Flash Speicherkarte Speicherkarten-Steckverbinder Stecker, 50-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6081746
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     MI21A-50PD-SF(71)
EAN/GTIN:
     5059043940007
Suchbegriffe:
CompactFlash Kartensockel
CompactFlash Steckverbinder
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
Kartentyp = Compact Flash Speicherkarte
Gender = Stecker
Anzahl der Kontakte = 50
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 1.27mm
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = SMD
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Gold
Anschlussart = Löten
Gehäusematerial = PPS
Länge = 40.0mm
Breite = 47.9mm
Tiefe = 8.65mm
Betriebstemperatur min. = -55°C

Weitere Informationen:
Kartentyp:
Compact Flash Speicherkarte
Gender:
Stecker
Anzahl der Kontakte:
50
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
1.27mm
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
SMD
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Gold
Anschlussart:
Löten
Gehäusematerial:
PPS
Länge:
40.0mm
Breite:
47.9mm
Tiefe:
8.65mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: kartensockel für speicherkarten, 6081746, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Speicherkarten Steckverbinder, Hirose, MI21A50PDSF(71), Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, Memory Card Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 75 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 400 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.