| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6078481 Herst.-Nr.: 3251006295 EAN/GTIN: 4024337037078 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder 1 = M12 Steckverbinder 2 = offenes Ende
SHS3 - Sicherheits-Schaltscharnier. Scharnierschalter für Anbaulage rechts Schwenkwinkel 0° bis 270° Schaltpunkt frei einstellbar Problemlose Nachjustierung durch integriertes Feinjustage-System auch nach der Schaltpunkteinstellung Neueinstellung des Schaltpunktes mit Wechselkit möglich Kabel- oder Steckeranschluss Anschlussrichtung axial oder radial. Zubehör. Leerscharnier Wechselkit, besteht aus: - 2 Ersatzstopfen - 1 Spezialbit - 1 Kunststoffscheibe - 1 Betriebs- und Montageanleitung Kabelkupplung - Stecker M12x1 mit Rüttelsicherung - Angespritzte Leitung Weitere Informationen: | | Steckverbinder 1: | M12 | Steckverbinder 2: | offenes Ende |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechanischer Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, mechanischer sicherheitsschalter bernstein, mechanischer sicherheitsschalter, 6078481, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Bernstein AG, 3251006295, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| |