Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roth Elektronik Lochrasterplatine 1, Raster 2.54 x 2.54mm, PCB-Bohrung 1mm, 220 x 100 x 1.5mm 1.5mm CEM3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Roth Elektronik Lochrasterplatine 1, Raster 2.54 x 2.54mm, PCB-Bohrung 1mm, 220 x 100 x 1.5mm 1.5mm CEM3
Artikel-Nr.:
     108EL-6077258
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE510-S2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborkarten
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Ein- / Zweiseitig = 1
Lochraster = 2.54 x 2.54mm
Abmessungen = 220 x 100 x 1.5mm
Länge = 220mm
Breite = 100mm
Materialstärke = 1.5mm
Plattenmaterial = CEM3
Lochdurchmesser = 1mm
Kupferstärke = 35µm

Laborkarten,RE510-S1/S2/S3. Laborkarten aus CEM3 1,5mm Heißverzinnt (HAL-Bleifrei)
Weitere Informationen:
Ein- / Zweiseitig:
1
Lochraster:
2.54 x 2.54mm
Abmessungen:
220 x 100 x 1.5mm
Länge:
220mm
Breite:
100mm
Materialstärke:
1.5mm
Plattenmaterial:
CEM3
Lochdurchmesser:
1mm
Kupferstärke:
35µm
Weitere Suchbegriffe: Prüfungsplatine, platine roth elektronik, eurocard, 6077258, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Prototyping-Platinen, Matrix Platinen, Roth Elektronik, RE510S2, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, Prototyping Boards, Matrix Boards
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 5,09*
€ 7,57*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,87*
€ 8,04*
€ 5,90*
ab € 6,07*
€ 10,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
3900KC
ab € 226,28*
Zubehör
Cottam
2299735
ab € 8,06*
Zubehör
Fortex
100-034
ab € 3,56*
Zubehör
RS Pro
514868
ab € 16,13*
Zubehör
Weller Tools
3600KU
ab € 306,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.