Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roth Elektronik Lochrasterplatine 1, Raster 2.54 x 2.54mm, PCB-Bohrung 1mm 38 x 85, 220 x 100 x 1.5mm 1.5mm CEM3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Roth Elektronik Lochrasterplatine 1, Raster 2.54 x 2.54mm, PCB-Bohrung 1mm 38 x 85, 220 x 100 x 1.5mm 1.5mm CEM3
Artikel-Nr.:
     108EL-6077028
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE210-S2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborkarten
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Ein- / Zweiseitig = 1
Lochraster = 2.54 x 2.54mm
Abmessungen = 220 x 100 x 1.5mm
Länge = 220mm
Breite = 100mm
Materialstärke = 1.5mm
Plattenmaterial = CEM3
Lochdurchmesser = 1mm
Lochform = 38 x 85
Kupferstärke = 35µm

Laborkarten RE210-,S1/S2/S3. Laborkarten aus CEM3 1,5mm Heißverzinnt (HAL-Bleifrei)
Weitere Informationen:
Ein- / Zweiseitig:
1
Lochraster:
2.54 x 2.54mm
Abmessungen:
220 x 100 x 1.5mm
Länge:
220mm
Breite:
100mm
Materialstärke:
1.5mm
Plattenmaterial:
CEM3
Lochdurchmesser:
1mm
Lochform:
38 x 85
Kupferstärke:
35µm
Weitere Suchbegriffe: Prüfungsplatine, platine roth elektronik, eurocard, 6077028, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Prototyping-Platinen, Matrix Platinen, Roth Elektronik, RE210S2, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, Prototyping Boards, Matrix Boards
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,07*
€ 7,46*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 5,05*
€ 7,48*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,79*
€ 7,95*
€ 5,90*
ab € 6,46*
€ 10,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
3900KC
ab € 226,28*
Zubehör
Cottam
2299735
ab € 8,06*
Zubehör
Fortex
100-034
ab € 3,56*
Zubehör
RS Pro
514868
ab € 16,13*
Zubehör
Weller Tools
3600KU
ab € 306,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.