Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Elektronikzange, Flachzange / Backen 16mm, gebogen 146 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-606541
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     606541
EAN/GTIN:
     5056111926222
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Zangentyp = Elektronikzange, Flachzange
Gesamtlänge = 146 mm
Spitzen-Art = Abgewinkelt
Backenlänge = 16mm
Backenbreite = 3mm

Greifzangen mit genietetem Gelenk. Zangen und Seitenschneider aus starken Schmiedestahlteilen mit hochwertig vernieteten Gelenken und präzisionsgeschliffenen Backen. Dank der gerippten weichen Kunststoffgriffe und leichten Rückholfedern ergeben sich ausgezeichnete Handhabungseigenschaften. Ein eingebauter Anschlag sorgt für weit öffnende Griffe. Nur für leichte Belastung. Spitze Flachzange. Backen mit quadratischem Querschnitt Glatte Greifflächen. Spitzzange. Schlanke Backen mit halbrundem Querschnitt Glatten Greifflächen. Flachzange. Backen mit rechteckigem Querschnitt Glatten Greifflächen. Flachzange. Gerillte Greifflächen Rechteckiger Querschnitt der Backen
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Elektronikzange, Flachzange
Gesamtlänge:
146 mm
Spitzen-Art:
Abgewinkelt
Backenlänge:
16mm
Backenbreite:
3mm
Weitere Suchbegriffe: Elektronikgreifzange, Flachzange, rs pro elektronik-greifzange, elektronik flachzange, 606541, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, RS PRO, PN2003, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.