| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-604567 Herst.-Nr.: E5800Y0 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Löt-Zubehörtyp = Lötkolben Ersatzelement Zur Verwendung mit = XS25 Lötkolben
Antex Serie XS 25 W Lötkolben. Die 25-W-Lötkolben der Serie XS25 von Antex sind einfache, robuste Werkzeuge. Perfekt für Hobbybastler und Heimwerker bis hin zur Verwendung in Industrie und Produktion, sind die Lötkolben XS25 durchweg zuverlässig. Durch das einfache, leichte Gehäuse schreitet die Ermüdung langsamer voran, sodass präzise und professionelle Arbeiten leichter fallen.. Wie heiß wird er? Der XS25 von Antex hat eine Temperatur von 390 °C. Wie lang ist die Betriebsdauer? Die Lötkolben XS25 sind auf Langlebigkeit ausgerichtet. Die Spitzen haben eine Lebensdauer von bis zu 30.000 Arbeitsgängen. Wird eine Lötspitze mitgeliefert? Ja, im Lieferumfang des Lötkolbens XS25 von Antex befindet sich ein langlebiger, mit Eisen beschichteter Bit der Serie 50 von Antex. Wenn Sie die Lötspitze wechseln möchten, stehen auch andere aus der Serie 50 von Antex zur Verfügung. Beispiel: 518-848 oder 604-589. Welche Kabelausführungen sind verfügbar? Der Lötkolben XS25 ist entweder mit einem standardmäßigen PVC- oder einem Silikonkabel ausgestattet. Silikonkabel sind brandsicher und daher ideal für Umgebungen im Bildungsbereich geeignet. Die Kabel sind 1,5 m lang. Mit welchem Stecker wird er geliefert? Die Lötkolben der Serie XS25 können ohne Stecker oder mit einem Netzstecker für Großbritannien oder einem Eurostecker geliefert werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der folgenden Liste. Lieferbare Versionen: ( ; 604-545 604-545 ) – S581470 – 230-V-PVC-Kabel (ohne Stecker) ( ; 157-0134 157-0134 ) – S584470 – 230-V-Silikonkabel (ohne Stecker) ( ; 231-5405 231-5405 ) – S582470 – 230-V-PVC-Kabel (UK-Netzstecker) ( ; 231-5332 231-5332 ) – S58J470 – 230-V-Silikonkabel (UK-Netzstecker) ( ; 328-6061 328-6061 ) – S583470 – 230-V-PVC-Kabel (Eurostecker) ( ; 328-6077 328-6077 ) – S58E470 – 230-V-Silikonkabel (Eurostecker) ( ; 683-116 683-116 ) – S583470 – 230-V-PVC-Kabel (Eurostecker) ( ; 604-551 604-551 ) – S521470 – 24-V-PVC-Kabel (ohne Stecker) ( ; 157-0140 157-0140 ) – S524470 – 24-V-Silikonkabel (ohne Stecker) Das Austausch- oder Ersatzelement für den XS25 finden Sie hier ( ; 604-567 604-567 ) Weitere Informationen: | | Löt-Zubehörtyp: | Lötkolben Ersatzelement | Zur Verwendung mit: | XS25 Lötkolben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lötkolben, lötkolben 230 v, 604567, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lötzubehör, Antex Electronics, E5800Y0, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Accessories |
| | |
| |