Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antex Electronics XS XS25 Netz Lötkolben mit 50 Lötspitze 230V / 25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-604545
Hersteller:
     Antex
Herst.-Nr.:
     S581470
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötkolben
lötkolben 25w 230volt
lötkolben
lötkolben 230 v
Energiequelle = Netz
Typ = Lötkolben
Nennleistung = 25W
Eingangsspannung = 230V
Spitzenserie = 50
Serie = XS
Lötspitzen Temperatur = 390°C

Antex Serie XS 25 W Lötkolben. Die 25-W-Lötkolben der Serie XS25 von Antex sind einfache, robuste Werkzeuge. Perfekt für Hobbybastler und Heimwerker bis hin zur Verwendung in Industrie und Produktion, sind die Lötkolben XS25 durchweg zuverlässig. Durch das einfache, leichte Gehäuse schreitet die Ermüdung langsamer voran, sodass präzise und professionelle Arbeiten leichter fallen.. Wie heiß wird er? Der XS25 von Antex hat eine Temperatur von 390 °C. Wie lang ist die Betriebsdauer? Die Lötkolben XS25 sind auf Langlebigkeit ausgerichtet. Die Spitzen haben eine Lebensdauer von bis zu 30.000 Arbeitsgängen. Wird eine Lötspitze mitgeliefert? Ja, im Lieferumfang des Lötkolbens XS25 von Antex befindet sich ein langlebiger, mit Eisen beschichteter Bit der Serie 50 von Antex. Wenn Sie die Lötspitze wechseln möchten, stehen auch andere aus der Serie 50 von Antex zur Verfügung. Beispiel: 518-848 oder 604-589. Welche Kabelausführungen sind verfügbar? Der Lötkolben XS25 ist entweder mit einem standardmäßigen PVC- oder einem Silikonkabel ausgestattet. Silikonkabel sind brandsicher und daher ideal für Umgebungen im Bildungsbereich geeignet. Die Kabel sind 1,5 m lang. Mit welchem Stecker wird er geliefert? Die Lötkolben der Serie XS25 können ohne Stecker oder mit einem Netzstecker für Großbritannien oder einem Eurostecker geliefert werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der folgenden Liste. Lieferbare Versionen: ( ; 604-545 604-545 ) – S581470 – 230-V-PVC-Kabel (ohne Stecker) ( ; 157-0134 157-0134 ) – S584470 – 230-V-Silikonkabel (ohne Stecker) ( ; 231-5405 231-5405 ) – S582470 – 230-V-PVC-Kabel (UK-Netzstecker) ( ; 231-5332 231-5332 ) – S58J470 – 230-V-Silikonkabel (UK-Netzstecker) ( ; 328-6061 328-6061 ) – S583470 – 230-V-PVC-Kabel (Eurostecker) ( ; 328-6077 328-6077 ) – S58E470 – 230-V-Silikonkabel (Eurostecker) ( ; 683-116 683-116 ) – S583470 – 230-V-PVC-Kabel (Eurostecker) ( ; 604-551 604-551 ) – S521470 – 24-V-PVC-Kabel (ohne Stecker) ( ; 157-0140 157-0140 ) – S524470 – 24-V-Silikonkabel (ohne Stecker) Das Austausch- oder Ersatzelement für den XS25 finden Sie hier ( ; 604-567 604-567 )
Weitere Informationen:
Energiequelle:
Netz
Typ:
Lötkolben
Nennleistung:
25W
Eingangsspannung:
230V
Spitzenserie:
50
Serie:
XS
Lötspitzen Temperatur:
390°C
Weitere Suchbegriffe: 604545, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Antex Electronics, S581470, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Irons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Antex
B005530
ab € 22,69*
Zubehör
Antex
B0055L6A
ab € 5,47*
Zubehör
Antex
B005030
ab € 23,91*
Zubehör
Antex
B0050L6A
ab € 5,47*
Zubehör
Antex
B005130
ab € 23,80*
Zubehör
Antex
B0051L6A
ab € 5,50*
Zubehör
Antex
B005230
ab € 4,804*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.