Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Abisolierwerkzeug, Mineralisoliert 9 → 20.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-604270
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     604270
EAN/GTIN:
     5056111925997
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Kabeltyp = Mineralisoliert
Abziehbereich = 9 → 20.4mm
Größe min. = 9mm
Größe max. = 20.4mm

Abisolierer. Ein Rotativabisolierwerkzeug für die Entfernung der Kupferummantelung von mineralisolierten Kabeln in allen Größen, mit Ausnahme von 1H300 und 1H400, durch Einstellen der Rändelschraube und Kontermutter.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Mineralisoliert
Abziehbereich:
9 → 20.4mm
Größe min.:
9mm
Größe max.:
20.4mm
Weitere Suchbegriffe: rs pro abisolierwerkzeug, abisolierer, 604270, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Abisolierwerkzeuge, RS PRO, ZSU, Hand Tools, Pliers & Cutters, Wire Strippers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,27*
€ 328,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,01*
€ 321,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,97*
€ 304,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,11*
€ 280,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,17*
€ 259,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,54*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.