Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adaptaflex SP Leerrohr verzinkter Stahl, Ø 20mm nom. flexibel, Schwarz A ø 21.5mm I ø 16.9mm x 25m, mit IP-Schutzklasse


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-603097
Hersteller:
     Adaptaflex
Herst.-Nr.:
     7TCA296020R0138 SP20/BL/25M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
Durchmesser nom. = 20mm
Material = Stahl, galvanisiert
Rohrtyp = Flexibel
Serie = SP
Farbe = Schwarz
Innendurchmesser = 16.9mm
Länge = 25m
Schutzart = IP54, IP65
Gewindegröße = M20
Beschichtungsmaterial = PVC
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperatur min. = -15°C

Die Installation wird unter Spannung gemessen und kann sich bei Wegfall der Spannung in der Länge ändern. Standard-Installation und Installation mit niedriger Feuergefahr. Zwei Arten an flexiblen, spritzwassergeschützten Installationen von Adaptaflex, die Standardausführung ist ein schraubenförmig gewundener, verzinkter Stahlstreifen mit einer schwarzen PVC-Abdeckung, während der LFH-Typ (geringe Brandgefahr) mit Polyolefin bedeckt ist, das halogenfrei und schwer entflammbar ist und geringe Toxizitätseigenschaften hat, die feuerbeständige Kabel ergänzen, wo die öffentliche Sicherheit betroffen ist, z. B. Krankenhäuser, Einkaufszentren, U-Bahnen usw. IP54- oder IP65-Schutz (abhängig vom Anschluss) -15 °C bis +70 °C Betriebstemperatur, -25 °C bis +90 °C (LFH-Typ) Flammhemmend gemäß EN 50086 UV-beständig Druckfestigkeit 1500 N/50 mm Halogenfrei (nur LFH-Typ) Raucharm und schwer entflammbar (nur LFH-Typ)
Weitere Informationen:
Durchmesser nom.:
20mm
Material:
Stahl, galvanisiert
Rohrtyp:
Flexibel
Serie:
SP
Farbe:
Schwarz
Innendurchmesser:
16.9mm
Länge:
25m
Schutzart:
IP54, IP65
Gewindegröße:
M20
Beschichtungsmaterial:
PVC
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Schutzschlauch, adaptaflex schutzschlauch, schutzschlauch, schutzschlauch 25m, 603097, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Installationsrohre, Adaptaflex, 7TCA296020R0138SP20BL25M, Cables & Wires, Cable Management, Conduit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,62*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 25 Meter (ab € 5,9048* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 201,48*
€ 239,76
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 199,69*
€ 237,63
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 197,61*
€ 235,16
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 180,78*
€ 215,13
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 171,26*
€ 203,80
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 147,62*
€ 175,67
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adaptaflex
7TCA296020R0153 SP20/M20/B
ab € 59,09*
Zubehör
Adaptaflex
7TCA296020R0159 SP20/M20/M
ab € 62,78*
Zubehör
Adaptaflex
SP20/PG16/M
ab € 74,88*
Zubehör
Adaptaflex
7TCA296020R0149 SP20/M20/A
ab € 34,98*
Zubehör
Adaptaflex
7TCA296020R0129 SP20/20/C
ab € 27,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.