Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST XA Steckverbindergehäuse Buchse 2.5mm, 2-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für Trennbarer Crimpsteckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6028470
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     XAP-02V-1
EAN/GTIN:
     5059041960304
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.5mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = XA
Zur Verwendung mit = Trennbarer Crimpsteckverbinder
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 7.3mm
Breite = 6.9mm
Gehäusematerial = Nylon
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.5mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
XA
Zur Verwendung mit:
Trennbarer Crimpsteckverbinder
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
7.3mm
Breite:
6.9mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, Stiftleiste, jst steckergehäuse, steckergehäuse, stiftleiste 2 polig, 6028470, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, JST, XAP02V1, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,90*
ab € 0,0347*
€ 0,0478*
1 Tag
258576
100
€ 14,99*
ab € 0,0364*
€ 0,1054*
100
€ 4,00*
ab € 0,0709*
€ 0,1128*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,0305*
€ 0,1128*
1 Tag
5126
20
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,174*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1128*
€ 0,1342
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0581*
€ 0,0691
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0416*
€ 0,0495
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0377*
€ 0,0449
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0372*
€ 0,0443
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,128* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
XARR-02V
ab € 0,0981*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
WC-692
ab € 595,61*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
EJ-XMP
ab € 19,73*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0117*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.