| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6012712 Herst.-Nr.: DF3A6.2FU(F) EAN/GTIN: 5059041954693 |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = USM Pinanzahl = 3 Betriebstemperatur min. = -55 °C Betriebstemperatur max. = +125 °C Rest-Sperrstrom max. = 1µA
ESD-Schutzdiode. Dioden zum Schutz gegen elektrostatische Entladung (ESD) Garantierte ESD-Störfestigkeit von ±30 kV oder höher, basierend auf IEC61000-4-2 (Kontaktentladung) Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | USM | Pinanzahl: | 3 | Betriebstemperatur min.: | -55 °C | Betriebstemperatur max.: | +125 °C | Rest-Sperrstrom max.: | 1µA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6012712, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Toshiba, DF3A62FU(F), Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes |
| | |
| |