Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yuasa YUASA NP Abgedichteter Bleiakku, 12V / 1.2Ah, Faston 4,8 mm-Anschluss, 97 x 48 x 54.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-597807
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     NP1.2-12
EAN/GTIN:
     5050694017223
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku
Kapazität = 1.2Ah
Nennspannung = 12V
Konstruktion = VRLA AGM
Anschlusstyp = Faston 4,8 mm
Flammwidrig = Nein
Abmessungen = 97 x 48 x 54.5mm
Maximale Betriebstemperatur = +60°C
Minimale Betriebstemperatur = -20°C
Entwickelt für zyklische Anwendungen = Nein
Entwickelt für Anwendungen mit hohem Durchsatz = Nein
Eurobat-Klassifizierung = 3 bis 5 Jahre
Betriebstemperaturbereich = -20 → +60°C
Markentyp = YUASA NP
Gewicht = 580g

Nicht in einem geschlossenen Gehäuse aufladen. Diese Akkus müssen mit einem Konstantspannungsladegerät mit 2,3 V pro Zelle im Standby-Modus und 2,5 V pro Zelle mit einer Strombegrenzung von 0,25 x Kapazität (Ah) für zyklische Anwendungen geladen werden (max. 20 Stunden Ladezeit). Serie Yuasa Standard NP. Die Akkus der Yuasa NP-Serie setzen den Standard für Qualität und Exzellenz im Bereich von Akkus. Diese hochwertigen Batterien sorgen dafür, dass keine Elektrolytleckagen am Gehäuse oder an den Klemmen auftreten. Die Serie NP ist dank der perfekt abgedichteten Konstruktion und der Rekombination von Gasen innerhalb der Zelle nahezu wartungsfrei. Warum sollten Sie einen Bleiakku der Serie NP kaufen?. Die Serie NP bietet ein einzigartiges Elektrolyt-Aufhängungssystem mit einer mikrofeinen Glasmatte (AGM), um die maximale Elektrolytmenge in den Zellen zu halten. Die ventilgeregelte Bauweise dieser Batterie ist mit einem sicheren Niederdruckentlüftungssystem ausgestattet, das überschüssige Gase freisetzt und automatisch wieder abdichtet, wenn sich aufgrund von Überladung Gas in der Batterie ansammelt. Eigenschaften und Vorteile:. Abgedichtete Bleiakkus (SLA) Aufladbar 5 Jahre Lebensdauer Kapazitäten: 1,2 Ah bis 65 Ah Spannung: 6 V, 12 V Optionen umfasst ein Drucksicherheitsventil Absorbed Glass Matt (AGM)-Technologie ohne freie Säure Superb-Erholung nach Tiefentladung Gasrekombinationstechnologie Blei-Calcium für längere Lebensdauer In jeder beliebigen Ausrichtung verwendbar (außer durchgehend invertiert) Kompatible Ladegeräte separat erhältlich. Terminal Typen. Faston M5-, M6-Gewinde. Aufladbare 6-V-Optionen. NP1.2-6RS: 1,2 Ah, RS Best.-Nr.: ; 597-784 597-784 NP10-6RS: N10 Ah, RS Best.-Nr. ; NP2.8-6RS: 2,8 Ah, RS Best.-Nr. ; NP4-6RS: 4 Ah, RS Best.-Nr. ; NP7-6RS: 7 Ah, RS Best.-Nr.: ; 128-7359 128-7359 NP12-6L: 12 Ah, RS Best.-Nr.: ; 180-9145 180-9145 NPL130-6IFR: 130 Ah, RS Best.-Nr. 410-1517 ;. Wiederaufladbare 12-V-Optionen. NP1.2-12: 1,2 Ah, RS Best.-Nr. 597-80 ; NP2.1-12: 2,1 Ah, RS Best.-Nr. 597-813 ; NP7-12: 7 Ah, RS Best.-Nr. 597-8 ; NP12-12: 12 Ah, RS Best.-Nr. 597-841 ; NP24-12I: 24 Ah, RS Best.-Nr. 597-8 ; NP38-12I: 38 Ah, RS Best.-Nr. ; NP2.3-12: 2,3 Ah, RS Best.-Nr. 128-7028 ; NP65-12I: 65 Ah, RS Best.-Nr.: ; 128-7393 128-7393 NP4-12:4 Ah, RS Best.-Nr.: ; 198-8068 198-8068 NP17-12I: 17 Ah, RS Best.-Nr. 200-6505 ; NPH5-12: 5,1 Ah, RS Best.-Nr. 320-4508 ; PE2.7-12/NP2.7-12: 2,7 Ah, RS Best.-Nr. 511-3476 ; NP10-12: 10 Ah, RS Best.-Nr. 410-1501 ;. Typische Anwendungen:. Er kann in jeder beliebigen Ausrichtung verwendet werden, außer in einer durchgehend invertierten Position. Entwickelt für industrielle Anwendungen als Erhaltungs- oder Standby-Leistung, z. B. Alarmsysteme Kommunikationsgeräte Steuergeräte Notstrombeleuchtungssysteme Medizintechnische Geräte Solaranlagen Unterbrechungsfreie Stromversorgungen. Häufig gestellte Fragen. Bleiakkus GEL vs. AGM. ;I>Absorbierte Glasmatte ;/I> Diese Batterien enthalten nur genug Flüssigkeit, um die speziell ausgelegte Glasfasermatte feuchtzuhalten. Die Glasfasermatte dient zum Transport der Batterieelektrolyte zwischen den Batterieplatten. Wenn die Batterie defekt ist, tritt keine freie Flüssigkeit aus. AGM-Batterien werden bevorzugt, wenn eine größere Anzahl von Ampere benötigt wird. Die voraussichtliche Lebensdauer ist in den meisten Fällen hervorragend, wenn sie nicht mehr als 60 % zwischen den Ladevorgängen entladen werden und/oder vollständig alle 3 bis 6 Monate wieder aufgeladen werden. ;I>Gelzellen-Batterien ;/I> Diese Batterien enthalten Silikagel, ein dickes, pastenähnliches Material. Es ermöglicht den Elektronenfluss zwischen den Platten, läuft aber nicht in einer Gelbatterie aus, wenn das Gehäuse defekt ist. Gelzellen-Batterien bieten nicht die gleiche Leistungskapazität wie AGM-Batterien. Gelzellen-Batterien zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich langsam entladen und leicht höhere Betriebstemperaturen bei ausgezeichneter Tiefentladung bieten. Das Aufladen dieser Batterien muss ordnungsgemäß durchgeführt werden, damit kein vorzeitiger Defekt auftritt. Ist ein Bleiakku schädlich?. Bleiakkus enthalten Chemikalien, die sowohl für Ihre Gesundheit als auch für die Umwelt schädlich sein können. Sie enthalten Blei, ein sehr giftiges Metall, und Schwefelsäure, eine aggressive Elektrolyt-Lösung. Die ordnungsgemäße Handhabung muss immer eingehalten werden. In welchem Ladezustand befindet sich der Akku bei Auslieferung?. Die NP-Reihe hat ca. 90 bis 95 % der Ladung. Wir empfehlen das Aufladen vor dem Gebrauch. Wie entsorgt man Bleiakkus?. Bleiakkus enthalten gefährliche Chemikalien, daher ist Recycling die einzige Möglichkeit, sie zu entsorgen. Recyceln Sie verantwortungsbewusst. Hierfür steht eine Reihe von Programmen zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Kapazität:
1.2Ah
Nennspannung:
12V
Konstruktion:
VRLA AGM
Anschlusstyp:
Faston 4,8 mm
Flammwidrig:
Nein
Abmessungen:
97 x 48 x 54.5mm
Maximale Betriebstemperatur:
+60°C
Minimale Betriebstemperatur:
-20°C
Entwickelt für zyklische Anwendungen:
Nein
Entwickelt für Anwendungen mit hohem Durchsatz:
Nein
Eurobat-Klassifizierung:
3 bis 5 Jahre
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +60°C
Markentyp:
YUASA NP
Gewicht:
580g
Weitere Suchbegriffe: Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, bleiakku yuasa 12v 1,2ah, blei-säure akku, blei-säure batterie 12v, 597807, Batterien und Ladegeräte, Akkus, Yuasa, NP1212, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, Lead Acid Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1001-0015-UK520
ab € 21,03*
Zubehör
RS Pro
7934323
ab € 69,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.