Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom THT LED Grün 2,1 V, 90° Subminiatur


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-587721
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HLMP-6500
EAN/GTIN:
     5059041897198
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
led bedrahtet
LED Farbe = Grün
Gehäusetyp = Subminiatur
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,1 V
Lichtstärke = 7 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 90°
Linsenform = Dom
Wellenlänge typ. = 569 nm
Abmessungen = 2.34 x 2.21 x 2.92mm

Avago HLMP-6xxx-Serie LEDs. Subminiatur-LED-Leuchten der Serie HLMP-6xxx von Avago Technologies in kuppelförmigen Gehäusen. Die getönten, diffusen Einheiten der Serie HLMP-6xxx bieten durch ihre kuppelförmigen Gehäuse einen großen Strahlungswinkel. Die in einer Vielzahl von Farben erhältlichen Subminiatur-LED-Leuchten bieten eine hohes Ein/Aus-Kontrastverhältnis. Die Subminiatur-LED-Leuchten der Serie HLMP-6xxx sind ideal für Anwendungen bei eingeschränktem Platzangebot.. Merkmale der LEDs der Serie HLMP-6xxx: – Subminiatur-Kuppelgehäuse – Diffuse Kuppel für großen Betrachtungswinkel – Nicht-diffuse Kuppel für hohe Helligkeit – 5-Volt-Widerstandslampen, kompatibel mit TTL und LSTTL – Auswahl von Farben – Ideal für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Gehäusetyp:
Subminiatur
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,1 V
Lichtstärke:
7 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
90°
Linsenform:
Dom
Wellenlänge typ.:
569 nm
Abmessungen:
2.34 x 2.21 x 2.92mm
Weitere Suchbegriffe: 587721, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Broadcom, HLMP6500, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,78*
€ 14,0182
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,73*
€ 13,9587
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,31*
€ 13,4589
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,48*
€ 12,4712
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,10*
€ 12,019
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,95*
€ 9,4605
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.