| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-586841 Herst.-Nr.: IND514113-LED-T/GRN EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Farbe des abgegebenen Lichts = Grün Montagebohrung Durchmesser = 8mm Lampentyp = LED Blendenform = Versenkt Nennstrom = 40mA Länge = 11.3mm
Diese LED-Signalleuchten dürfen ohne einen geeigneten Reihenwiderstand oder andere Strombegrenzungskomponenten nicht betrieben werden. LED-Signalleuchte, 8 mm, bündige Montage. Getönte Fresnel-Linse aus Polycarbonat Schwarzes glasfaserverstärktes Nylongehäuse Bündig abschließende Steckmontage Montagelochdurchmesser: 8 mm Betriebstemperatur: +80 °C (max.) Weitere Informationen: | | Farbe des abgegebenen Lichts: | Grün | Montagebohrung Durchmesser: | 8mm | Lampentyp: | LED | Blendenform: | Versenkt | Nennstrom: | 40mA | Länge: | 11.3mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, camdenboss led anzeigelampe grün, led anzeigelampen, led anzeigelampen grün, 586841, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, CAMDENBOSS, IND514113LEDTGRN, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| | |
| |