| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-585545 Herst.-Nr.: DX1119/YL EAN/GTIN: 5059041906470 |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 2V Farbe des abgegebenen Lichts = Gelb Montagebohrung Durchmesser = 6.1mm Lampentyp = LED Anschluss-Stecker Typ = Leiter Blendenform = Erhaben Blendenfarbe = Schwarz Nennstrom = 20mA Länge = 20mm
Technische Parameter für +25 °C angegeben Diese LED-Signalleuchten dürfen ohne einen geeigneten Reihenwiderstand oder andere Strombegrenzungskomponenten nicht betrieben werden. LED-Anzeigelampe, 6,1 mm Montagebohrung. 4 mm getönte diffuse Epoxidstreuscheibe 7,6 mm Chrom- oder schwarzes Gehäuse aus vernickeltem Messing Mit versenkter oder vorstehender Einfassung Montagelochdurchmesser: 6,1 mm Lötanschlussklemmen Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 2V | Farbe des abgegebenen Lichts: | Gelb | Montagebohrung Durchmesser: | 6.1mm | Lampentyp: | LED | Anschluss-Stecker Typ: | Leiter | Blendenform: | Erhaben | Blendenfarbe: | Schwarz | Nennstrom: | 20mA | Länge: | 20mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampe gelb, led anzeigelampen, bulgin led anzeigelampe, 585545, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Bulgin, DX1119YL, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| | |
| |