| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-585163 Herst.-Nr.: DX1093/RD EAN/GTIN: 5059041939959 |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 2V dc Farbe des abgegebenen Lichts = Rot Montagebohrung Durchmesser = 8mm Lampentyp = LED Anschluss-Stecker Typ = Leiter Blendenform = Erhaben Nennstrom = 30mA Länge = 9mm
Diese LED-Signalleuchten dürfen ohne einen geeigneten Reihenwiderstand oder andere Strombegrenzungskomponenten nicht betrieben werden. LED-Anzeigelampe, 8 mm Montagebohrung. 5 mm getönte diffuse Epoxid-Linse Seidenmatt verchromtes Messinggehäuse Schutzart IP66 (Frontplatte) Mit versenkter oder vorstehender Einfassung Montagelochdurchmesser: 8 mm Betriebstemperatur: -40 bis +85 °C Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 2V dc | Farbe des abgegebenen Lichts: | Rot | Montagebohrung Durchmesser: | 8mm | Lampentyp: | LED | Anschluss-Stecker Typ: | Leiter | Blendenform: | Erhaben | Nennstrom: | 30mA | Länge: | 9mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, signalleuchte bulgin rot, led anzeigelampen, led anzeigelampen rot, 585163, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Bulgin, DX1093RD, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| | |
| |