Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKW, Schalengehäuse, Grau, ABS, IP 40, 150 x 80 x 50mm, Flat-Pack Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-583117
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A9030065
EAN/GTIN:
     5060641254489
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
ABS-Gehäuse
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 150 mm
Breite Außen = 80 mm
Höhe Außen = 50 mm
Abmessungen Außen = 150 x 80 x 50mm
Farbe = Grau
Schutzart = IP 40
Serie = Flat-Pack Case

Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
150 mm
Breite Außen:
80 mm
Höhe Außen:
50 mm
Abmessungen Außen:
150 x 80 x 50mm
Farbe:
Grau
Schutzart:
IP 40
Serie:
Flat-Pack Case
Weitere Suchbegriffe: Flachgehäuse, Instrumentengehäuse, Kunststoffgehäuse, abs kunststoffgehäuse, instrumentengehäuse, abs-gehäuse okw, 583117, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Instrumenten-Gehäuse, OKW, A9030065, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Instrument Cases
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,31*
€ 20,92*
€ 6,90*
ab € 19,02*
€ 29,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A9210290
ab € 0,49*
Zubehör
OKW
A9250807
ab € 4,78*
Zubehör
OKW
A9250817
ab € 5,24*
Zubehör
OKW
A0306031
ab € 0,20*
Zubehör
OKW
A0308031
ab € 0,20*
Zubehör
OKW
A9130000
ab € 1,86*
Zubehör
RS Pro
4828054
ab € 7,00*
Zubehör
OKW
B1360048
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.