| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-582041 Herst.-Nr.: RS01/582041.000 EAN/GTIN: 5059045883623 |
| |
|
| | |
| Gehäusematerial = Polycarbonat Länge Außen = 78 mm Höhe Außen = 50 mm Breite Außen = 50 mm Abmessungen Außen = 78 x 50 x 50mm Farbe = Schwarz Deckelfarbe = Schwarz Abgeschirmt = Nein Serie = MIMRAM
Set besteht aus 1 x Grundplatte und 1 x Gehäuse. 8-polige (oktal) und 11-polige (B11A) Steckgehäuse mit Abdeckungen. Die Steckgehäuse von Perancea bieten Umweltschutz dank Verpackung von kleinen Baugruppen in Anwendungen wie Zeitschaltuhren, Werkzeugmaschinenzyklen, Lichtsteuerungen und Schaltschränken in der Elektronik- und Elektroindustrie. Rohrförmige, elektrische Messingstifte sind über einen Nickel-Blitz elektroverzinnt, um das Einführen und Löten von Drähten zu erleichtern. Sie werden für hohe Zuverlässigkeit und wiederholtes Stecken und Ziehen hergestellt. Eigenschaften und Vorteile:. Schwarze, glasgefüllte Nylonsockel, mit Aufnahme für PC-Karten Einfacher, austauschbarer Plug-In-Austausch Hochschlagfeste, schnappbare Polycarbonat-Abdeckungen Etikettenaussparung ist in den Deckel eingegossen Ausführung: Die Außenflächen sind strukturiert, mit Ausnahme des mittleren Bereiches um die Stifte und der Nummerierung. Typische Anwendungen:. Prüf- und Messgeräte CCTV/Überwachungstools Verkehrsmanagementausstattung Wasseraufbereitung. Verschiedene Größen verfügbar:. ; 582-041 582-041 – 11-polige Grundplatte mit 76-mm-Abdeckung ; 582-013 582-013 – 8-polige Grundplatte mit 4- mm-Abdeckung ; 582-029 582-029 - 8-polige Grundplatte mit 76-mm-Abdeckung ; 582-035 582-035 - 11-polige Grundplatte mit 4- mm-Abdeckung. Häufig gestellte Fragen. Verfügt dieses Produkt über FRI-Abschirmung? Nein, dieses Produkt bietet keine FRI-Abschirmung. Weitere Informationen: | | Gehäusematerial: | Polycarbonat | Länge Außen: | 78 mm | Höhe Außen: | 50 mm | Breite Außen: | 50 mm | Abmessungen Außen: | 78 x 50 x 50mm | Farbe: | Schwarz | Deckelfarbe: | Schwarz | Abgeschirmt: | Nein | Serie: | MIMRAM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 582041, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Universalgehäuse, Perancea, RS01582041000, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures |
| | |
| |