Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla Serie BOS Tragbares Gehäuse, ABS, B. 100 mm mit eingebautem Batteriefach, L. 196 mm, H. 40 mm, Schwarz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-581644
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     34800000 BOS 800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Batteriefach
bopla batteriefach
batteriefach
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 196 mm
Breite Außen = 100 mm
Höhe Außen = 40 mm
Eingebautes Batteriefach = Ja
Schutzart = IP40
Anzeigefenster = Ja
Farbe = Schwarz, Transparent
Abmessungen Außen = 196 x 100 x 40mm
Drucktasten = Nein
Serie = BOS
Tastatur-Ausschnitt = Ja

Taschengehäuse mit Batteriefach Typ 3. Tragbare Gehäuse in modernem, ansprechendem Design aus schwarzem ABS-Kunststoff mit feinstrukturierter Oberfläche. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen (mit oder ohne Fenster). Alle Modelle haben ein eingebautes Batteriefach, das von außen über einen abnehmbaren Deckel zugänglich ist, sowie Kunststoffpfosten zur Montage von Leiterplatten oder Tastaturen. Die Gehäusetypen mit 4 Mignonzellen werden mit Batterieanschlußfahnen geliefert, die Typen mit 9V-E-Block-Batterien enthalten keinen Batterieanschluß. Die Gehäuse für 9V-E-Block-Batterien werden über rastende Krallen und eine selbstschneidende Schraube (mitgeliefert), die für Mignonzellen mit vier selbstschneidenden Schrauben (mitgeliefert) verschraubt.
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
196 mm
Breite Außen:
100 mm
Höhe Außen:
40 mm
Eingebautes Batteriefach:
Ja
Schutzart:
IP40
Anzeigefenster:
Ja
Farbe:
Schwarz, Transparent
Abmessungen Außen:
196 x 100 x 40mm
Drucktasten:
Nein
Serie:
BOS
Tastatur-Ausschnitt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 581644, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Tragbare Gehäuse, Bopla, 34800000BOS800, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Hand Held Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 15 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
34090000 ASC 1
ab € 4,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.