Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst Lüfterfilter Typ Zentrifugallüfter-Filter für 140 mm, 146 mm, 160 mm Lüfter, 74mm, Rahmen Mat.: Stahl, Viledon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-581313
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     95778-1-5171
EAN/GTIN:
     5059039108510
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
Lüfterfilter
Radialgebläse
Filtertyp = Zentrifugallüfter-Filter
Lüftergröße = 140 mm, 146 mm, 160 mm
Dicke = 74mm
Rahmenmaterial = Stahl
Rahmen Finish = Kunststoff
Filtermaterial = Viledon
Breite = 185mm

Um Überlastungen des Motors zu vermeiden, muß das Radialgebläse G2E180-AA03-01, gegen 55mm (2,2WG) betrieben werden. Alle anderen Lüfter können ohne statischen Gegendruck in freier Luft betrieben werden. Radialgebläse einseitig saugend. Kompakte Bauform mit Flansch, IP44 Voll gekapselte Motoren Nach Klasse B isoliert Mit Präzisionskugellagern ausgestattet Vielblättriges, leistungsstarkes Laufrad mit der Motorwelle verpreßt, gute mechanische und thermische Verbindung für vibrationsfreien Lauf und wirksame Motorkühlung Bohrungen am Gebläseeinlass gestatten die Befestigung von Schutzvorrichtungen und Filtereinheiten Schutzgitter und Filtereinheiten (inkl. eines verzinkten Stahlkäfigs, der als Fingerschutz wirkt) sowie Ersatzfilter separat lieferbar Montage in jeder Position möglich Eingangsspannung 240V AC
Weitere Informationen:
Filtertyp:
Zentrifugallüfter-Filter
Lüftergröße:
140 mm, 146 mm, 160 mm
Dicke:
74mm
Rahmenmaterial:
Stahl
Rahmen Finish:
Kunststoff
Filtermaterial:
Viledon
Breite:
185mm
Weitere Suchbegriffe: Radiallüfter, Radialventilator, Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, lüfterfilter papst, luftfilter klimatechnik, 581313, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Ventilatorzubehör, ebm-papst, 9577815171, HVAC, Fans & Thermal Management, Fan Accessories, Fan Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,01*
€ 146,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,60*
€ 145,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,08*
€ 135,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,37*
€ 117,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
95780-1-5171
ab € 10,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.