Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst Lüfterfilter Typ Zentrifugallüfter-Filter für 108 mm, 120 mm Lüfter, 66mm, Rahmen Mat.: Stahl, Viledon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-581307
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     95777-1-5171
EAN/GTIN:
     5059039109128
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
Lüfterfilter
Radialgebläse
Filtertyp = Zentrifugallüfter-Filter
Lüftergröße = 108 mm, 120 mm
Dicke = 66mm
Rahmenmaterial = Stahl
Rahmen Finish = Kunststoff
Filtermaterial = Viledon
Breite = 142mm
Weitere Informationen:
Filtertyp:
Zentrifugallüfter-Filter
Lüftergröße:
108 mm, 120 mm
Dicke:
66mm
Rahmenmaterial:
Stahl
Rahmen Finish:
Kunststoff
Filtermaterial:
Viledon
Breite:
142mm
Weitere Suchbegriffe: Radiallüfter, Radialventilator, Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, lüfterfilter papst, luftfilter klimatechnik, 581307, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Ventilatorzubehör, ebm-papst, 9577715171, HVAC, Fans & Thermal Management, Fan Accessories, Fan Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,97*
€ 121,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,03*
€ 119,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,43*
€ 111,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
95779-1-5171
ab € 12,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.