Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tektronix P2221 Tastkopf Passiv 1:1, 1:10 200MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-575585
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     P2221
EAN/GTIN:
     5059040633193
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tektronix tastkopf
tastkopf
Prüfsonden Typ = Passiv
Dämpfung = 1:1, 1:10
Bandbreite = 200MHz
Modellnummer = P2221
Sicherheitskategorie = CAT II 150 V, CAT II 300V

Oszilloskoptastkopf Tektronix P2221. Passiver Tastkopf Tektronix P2221, passiver Spannungstastkopf mit 1 x/10 x, 200 MHz. P2221 ist kompatibel mit Oszilloskopen der Serien MSO2000 und DPO2000. Anwendungen. Relativ niederfrequente Computer- und Telekommunikationsmessungen. Stromversorgungen. Niederfrequenzverstärker
Weitere Informationen:
Prüfsonden Typ:
Passiv
Dämpfung:
1:1, 1:10
Bandbreite:
200MHz
Modellnummer:
P2221
Sicherheitskategorie:
CAT II 150 V, CAT II 300V
Weitere Suchbegriffe: 575585, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Tastköpfe, Tektronix, P2221, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Probes
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
3
Frei Haus
ab € 191,05*
€ 232,93*
Frei Haus
ab € 184,47*
€ 232,93*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 199,33*
€ 246,02*
Lager 108
Frei Haus
ab € 210,33*
€ 264,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,53*
€ 314,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,44*
€ 306,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,48*
€ 289,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,82*
€ 261,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,33*
€ 250,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1466616
ab € 32,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.