Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 2-Rohr Energiesparlampe, 18 W L. 227 mm, Sockel 2G11 3000K Ø 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-570543
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     18PLL830
EAN/GTIN:
     5059045900979
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11
Form = 2-Rohr
Leistung = 18 W
Lampensockel = 2G11
Länge = 227 mm
Farbtemperatur = 3000K
Glühlampen-Vergleichsleistung = 100W
Farbton = Warmweiß
Farbwiedergabe = 82
Bezugsfarbe/ Referenzfarbe = 830
Durchmesser = 38mm
Anzahl der Schleifen = 1
Lichtstärke = 1200 lm
Lebensdauer = 20000h

40-W- und 55-W-Leuchten können nur mit einem Hochfrequenzsteuergerät benutzt werden. PL-L, Biax L, Dulux L. Die 4-polige Leuchtstofflampe L wurde als Ersatz für herkömmliche Röhren in modernen modularen 600 x 600 mm Leuchten entwickelt. Diese Leuchtstofflampe ist geeignet für den Betrieb mit elektronischer HF-Steuerung und für Dimmersysteme. Einfacher Regelkreis 4-polige Kappen 2G11 Lichtstrom: 2.900 Lumen Farbe: Weiß Zur Verwendung mit externen Startern und Vorschaltgeräten
Weitere Informationen:
Form:
2-Rohr
Leistung:
18 W
Lampensockel:
2G11
Länge:
227 mm
Farbtemperatur:
3000K
Glühlampen-Vergleichsleistung:
100W
Farbton:
Warmweiß
Farbwiedergabe:
82
Bezugsfarbe/ Referenzfarbe:
830
Durchmesser:
38mm
Anzahl der Schleifen:
1
Lichtstärke:
1200 lm
Lebensdauer:
20000h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BJB
26.726.U310.50
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.