Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJB Lampenfassung, 2G11, PC, Kompakt-Leuchtstofflampen, TC-L, Einrasten


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-170985
Hersteller:
     BJB
Herst.-Nr.:
     26.726.U310.50
EAN/GTIN:
     5059045817253
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Lampentyp = Kompakt-Leuchtstofflampen
Sockel = 2G11
Lampengröße = TC-L
Montageart = Schraube
Material = PC
Befestigungsart = Einrasten
Länge = 31 bis 37 mm
Breite = 43 mm

2G-11-Fuß mit Schraubbefestigung. Ein zweiteiliger Gabelhalter mit verstellbarer Höhe ist separat erhältlich Geeignet für den Einsatz mit 2G-11-Röhren
Weitere Informationen:
Lampentyp:
Kompakt-Leuchtstofflampen
Sockel:
2G11
Lampengröße:
TC-L
Montageart:
Schraube
Material:
PC
Befestigungsart:
Einrasten
Länge:
31 bis 37 mm
Breite:
43 mm
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, bjb fassung, fassung, fassung kunststoff, 170985, Beleuchtung, Beleuchtungskomponenten, BJB, 26726U31050, Lighting, Lighting Components, Lamp Holders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,918* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,26*
€ 8,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,85*
€ 8,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,30*
€ 7,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,00*
€ 7,14
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,72*
€ 6,81
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,59*
€ 5,46
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.