Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Helagrip Kabel-Markierer, aufsteckbar, Beschriftung: 0, Weiß auf Schwarz, Ø 2mm - 5mm, 3.5mm x 4,3 mm,


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-567332
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     515-03945 HGDC2-5 0-PVC-BK
EAN/GTIN:
     5022660662133
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Fixierungsmethode = Aufschiebend
Beschriftung = 0
Kabeldurchmesser min. = 2mm
Kabeldurchmesser max. = 5mm
Farbe = Weiß auf Schwarz
Länge = 3.5mm
Breite = 4,3 mm
Anzahl = 1000
Bedruckbar = Nein
Material = PVC
Betriebstemperatur min. = -65°C
Betriebstemperatur max. = +105°C
Resistent gegen = Säuren, Alkalien, Benzin/Kraftstoffemm
Betriebstemperaturbereich = -65 →+105 °C

Helagrip PVC-Kabelmarkierungen auf Rollen. Die Chevron PVC-Kabelmarkierungen werden auf Rollen geliefert. Das Design der Markierungen ermöglicht eine einfache Anwendung über eine Reihe von Kabelquerschnitten. Sie werden aus flexiblem PVC hoher Güte hergestellt, das dem Standard IEC 684-3 entspricht. Ideal geeignet für die Panelherstellung, öffentliche Verkehrsmittel, Versorgungsunternehmen, Telekommunikation und die Elektrikerbranche. Eigenschaften und Vorteile • Einfache Anwendung von Markierungen in Einheitsgröße auf eine Vielzahl von Kabeln • Markierungen werden vor dem Anschluss angewandt • Chevron-Schnitt, um zu gewährleisten, dass die Markierungen ineinander greifen • Verfügbare Zeichen: 0–9, A–Z und Standard-Elektrosymbole
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Aufschiebend
Beschriftung:
0
Kabeldurchmesser min.:
2mm
Kabeldurchmesser max.:
5mm
Farbe:
Weiß auf Schwarz
Länge:
3.5mm
Breite:
4,3 mm
Anzahl:
1000
Bedruckbar:
Nein
Material:
PVC
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Resistent gegen:
Säuren, Alkalien, Benzin/Kraftstoffemm
Betriebstemperaturbereich:
-65 →+105 °C
Weitere Suchbegriffe: Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, kabelmarkierer pvc weiß, kabelbeschriftung, hellermann kabelbeschriftung, 567332, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, HellermannTyton, 51503945HGDC250PVCBK, Cables & Wires, Cable Management, Cable Markers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 1.000 Stück (ab € 0,02435* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 37,09*
€ 44,14
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 36,65*
€ 43,61
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 34,72*
€ 41,32
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 33,32*
€ 39,65
pro Spule
ab 15 Spulen
€ 31,64*
€ 37,65
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 30,51*
€ 36,31
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 28,94*
€ 34,44
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 24,35*
€ 28,98
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
404405
ab € 12,81*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.