Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIB SIB-TEC Kabelverschraubung, PG36 PA 6 Grau 18mm/ 32mm, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-564911
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     F7003600R
EAN/GTIN:
     3661458375774
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung
Gewindegröße = PG36
Kabeldurchmesser max. = 32mm
Kabeldurchmesser min. = 18mm
Material = PA 6
Farbe = Grau
Serie = SIB-TEC
Schutzart = IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Ja
Betriebstemperatur max. = +100°C
Standards = RoHS-konform, UL 94 V-2
Betriebstemperaturbereich = -40 → +100 °C.

EN60423. Kontermutter. Kabelverschraubungen aus Kunststoff SIB-TEC PG. SIB bietet eine Reihe von Kabelverschraubungen mit IP68 PG-Gewinde zur Verwendung mit nicht armierten elektrischen Kabeln. Die robuste Konstruktion der Kuppelverschraubungen bietet einen ausgezeichneten Kabelrückhalt und eine optimale Zugentlastung, sodass eine vollständig wasserdichte Abdichtung jederzeit gewährleistet ist. Die Kabelverschraubungen der Serie SIB-TEC sind aus robustem Polyamid-Kunststoff in RAL 7035 Grau gefertigt und bieten einen hervorragenden Schutz vor Umwelteinflüssen. Die Kompressionsverschraubungen sind ideal für Anwendungen im Freien oder in Umgebungen, die den Elementen ausgesetzt sind und ein höheres Maß an Schutz erfordern. Jede Kabelverschraubung wird mit einer PG-Sicherungsmutter und einer internen Dichtungsleiste geliefert. Eigenschaften und Vorteile. • Schutz vor eindringenden Medien gemäß IP68 • Großer Temperaturbereich: –40 °C bis +100 °C • Grau nach RAL 7035 • Gewindegrößen PG7 bis PG42 • Geeignet für den Einsatz mit ungeschirmten Kabeln • Komplettes Sortiment an Kabelklemmgrößen verfügbar • Inklusive Gegenmutter und interner Dichtungsmanschette. Anwendungen. • Elektrische Kabelkanaldosen • Bewegliche Maschinenteile • Robotik • Laborgeräte • Türzugangssysteme • Elektrische Schalttafeln Schaltkästen. Umgebungsbedingungen. Die Kabelverschraubungen der NGM-Serie sind nach IP68 gegen eindringende Medien geschützt und vollständig abgedichtet. Dies bedeutet, dass sie vollständig vor Staub und kleinen Partikeln geschützt sind und sogar einem flachen Eintauchen standhalten können. Aufgrund der Schutzart IP68 sind diese Kabelverschraubungen ideal für den Einsatz in raueren Umgebungen und im Freien. • Die RS-Teilenummer ; 564-872 564-872 ist eine PG7-Kabelverschraubung • Die RS-Teilenummer ; 564-844 564-844 ist eine PG9-Kabelverschraubung • Die RS-Teilenummer ; 564-923 564-923 ist eine PG11-Kabelverschraubung • Die RS-Teilenummer ; 564-927 564-927 ist eine PG13,5-Kabelverschraubung • Die RS-Teilenummer ; 564-854 564-854 ist eine PG16-Kabelverschraubung • Die RS-Teilenummer ; 564-917 564-917 ist eine PG21-Kabelverschraubung • Die RS-Teilenummer ; 564-898 564-898 ist eine PG29-Kabelverschraubung • Die RS-Teilenummer ; 564-911 564-911 ist eine PG36-Kabelverschraubung • Die RS-Teilenummer ; 564-939 564-939 ist eine PG42-Kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
PG36
Kabeldurchmesser max.:
32mm
Kabeldurchmesser min.:
18mm
Material:
PA 6
Farbe:
Grau
Serie:
SIB-TEC
Schutzart:
IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten:
Ja
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Standards:
RoHS-konform, UL 94 V-2
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +100 °C.
Weitere Suchbegriffe: 564911, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, SIB, F7003600R, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.