| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-563949 Herst.-Nr.: 7TCA296020R0247 SP32/M32/B EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Größe nom. = 32mm Fitting Typ = Anschlussstück Gewindegröße = M32 Material = Messing Farbe = Silber Schutzart = IP54 Finish = Nickelplattiert Standards = CE Weitere Informationen: | | Größe nom.: | 32mm | Fitting Typ: | Anschlussstück | Gewindegröße: | M32 | Material: | Messing | Farbe: | Silber | Schutzart: | IP54 | Finish: | Nickelplattiert | Standards: | CE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, anschluß-stück messing, anschluss stück, adaptaflex kabelrohr, 563949, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelrohrverschraubungen, Adaptaflex, 7TCA296020R0247SP32M32B, Cables & Wires, Cable Management, Conduit Fittings |
| | |
| |