Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Klinge Kfz Sicherung, Mini, violett, 3A, 32V dc


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-563712
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     563712
EAN/GTIN:
     5056111923924
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Strom = 3A
Sicherungs Typ = Klinge
Klingengröße = Mini
Betriebsspannung = 32V dc
Farbe = violett
Breite = 3.8mm
Höhe = 16.5mm
Minimale Betriebstemperatur = -55°C
Maximale Betriebstemperatur = +125°C
Betriebstemperaturbereich = -55 →+125 °C

RS Pro Mini-Blade Kfz-Sicherungen. Diese Kfz-Flachsicherungen unserer eigenen Marke RS Pro bieten effizienten Schutz für Drähte und elektrische Geräte in Fahrzeugen. Ihre Miniaturausführung nutzt weniger Platz und ihre Fähigkeit ability, hohen Temperaturen in widrigen Umgebungen standzuhalten, macht diese Sicherungen zur perfekten Wahl für den Schutz. Eigenschaften und Vorteile. Terminal: AG-beschichtete Zinklegierung Gehäusematerial: PA66 Ausgezeichnete Belastbarkeit für thermische und mechanische Stöße Transparentes Gehäuse In verschiedenen Farben erhältlich. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Strom:
3A
Sicherungs Typ:
Klinge
Klingengröße:
Mini
Betriebsspannung:
32V dc
Farbe:
violett
Breite:
3.8mm
Höhe:
16.5mm
Minimale Betriebstemperatur:
-55°C
Maximale Betriebstemperatur:
+125°C
Betriebstemperaturbereich:
-55 →+125 °C
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, 3a auto sicherung, auto sicherung, rs pro kfz sicherung, 563712, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Kfz Sicherungen, RS PRO, AST3A32V(A)(PF)(02), Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Car Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,472* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,95*
€ 11,8405
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,42*
€ 11,2098
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,36*
€ 9,9484
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,03*
€ 9,5557
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,27*
€ 8,6513
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 6,64*
€ 7,9016
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 5,77*
€ 6,8663
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,72*
€ 5,6168
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
03500417TXN
ab € 11,55*
Zubehör
Littelfuse
MAHC0001ZXJ
ab € 19,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.