Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT PZ1 POZIDRIV Schraubbit, Biteinsatz, 5-teilig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-559919
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT7211R-QZ
EAN/GTIN:
     5059040042407
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Kopftyp = POZIDRIV
Typ = Biteinsatz
Größe = PZ1

25 mm-POZIDRIV®-Bit. 25 mm-POZIDRIV®-Schraubendreherbits für Elektrowerkzeuge Gehärteter Kern für zusätzliche Festigkeit und Lebensdauer Zoll Sechskantschlüssel 5 Bits je Packung
Weitere Informationen:
Kopftyp:
POZIDRIV
Typ:
Biteinsatz
Größe:
PZ1
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, dewalt bit-satz, bit satz, bit pz 1, 559919, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreherbits, DeWALT, DT7211RQZ, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdriver Bits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,058* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,22*
€ 9,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,20*
€ 9,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,94*
€ 9,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,18*
€ 8,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,80*
€ 8,09
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 6,59*
€ 7,84
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,29*
€ 6,30
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
547212
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.