Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ethernetkabel Cat.6, 3m, Schwarz Patchkabel, A RJ45 U/UTP Stecker, B RJ45, LSZH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-556229
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     556229
EAN/GTIN:
     5056111919491
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
LAN Kategorie = Cat.6
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Abschirmtyp = U/UTP
Steckverbinder 1 = RJ45
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Mantelfarbe = Schwarz
Anschlussbelegung = Direkt Durchgang

Bitte beachten Sie: wenn bei einem Kat.-6-Patchkabel die Jacks und Steckverbinder nicht mit Kat.-6-Drähten angeschlossen sind, kann die Gesamtleistung beeinträchtigt werden. Jedes Kabel wurde von führenden Ingenieuren einzeln geprüft. RS PRO CAT6 LSZH Patchkabel. Diese RS PRO Patchkabel, auch als Ethernet-Patchkabel bezeichnet, werden mit Cat 6-Kabeln hergestellt, die häufig als Cat 6-Kabel oder Cat 6 bezeichnet werden. Sie sind elektrische Kabel, die häufig in Büroumgebungen zum Anschluss von Computern an einen Netzwerk-Hub, Router oder Ethernet-Switch verwendet werden. Raucharm Nullhalogenfrei, allgemein als LSZH- oder LSOH-Kabel bezeichnet, werden dort eingesetzt, wo Rauchentwicklung und giftige Dämpfe die menschliche Gesundheit sowie wichtige Anlagen im Brandfall schädigen könnten. LSZH-Kabel haben einen Außenmantel, der geringere Mengen an Rauch und giftigen Dämpfen erzeugt, und keine sauren Gase. Diese Maßnahmen sind besonders für Mitarbeiter von Vorteil, die bei einem Brand sicher austreten und die Sicherheit der Löschangriffe erhöhen. Diese RS PRO CAT 6 LSZH Patchkabel sind in verschiedenen Längen und Farben erhältlich, was die Identifikation des Kabels erleichtert. Das Patchkabel besteht aus mehreren dünnen Kupferlitzen, die sowohl Knickschutz als auch Flexibilität bieten und für ein 10-Gigabit-Ethernet kompatibel sind. Eigenschaften und Vorteile. Verschiedene Längen von Ethernet-Kabeln bis zu 10 Meter Verschiedene Farben - Grau, Rot, Gelb, Grün, Blau, Schwarz und Orange raucharmes, halogenfreies Datenkabel mit Ummantelung Hochleistungs-Ethernetkabel für die Datenübertragung Diese Kabel sind mit RJ-45-Stecker und Click-Lock hergestellt. Pflegeanweisungen. Bei der Lagerung Ihrer Cat6-Patchkabel sollten Sie Ihre Kabel leicht in eine lose Coil rollen, wobei die natürliche Kurve des Kabels verwendet wird. Wenn die Kabel nicht in Gebrauch sind, sollten sie in einem Schutzgehäuse aufbewahrt werden, in dem Staub und Verunreinigungen nicht in die Anschlussenden gelangen get. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Auf die Ingenieure weltweit vertrauen wir, dass jeder Teil jedes RS PRO Produkts strengstens gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet wurde. Sie erhalten nur dann das RS PRO Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, und Sie können sich darauf verlassen.
Weitere Informationen:
LAN Kategorie:
Cat.6
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Abschirmtyp:
U/UTP
Steckverbinder 1:
RJ45
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Mantelfarbe:
Schwarz
Anschlussbelegung:
Direkt Durchgang
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel cat6 schwarz 3meter, patch kabel, patch-kabel cat6, 556229, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, RS PRO, PATCH6LZ3*BLACK, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirose
TM21P-88P(13)
ab € 0,189*
Zubehör
RS Pro
2010302
ab € 4,62*
Zubehör
RS Pro
171966
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.