Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MBO A11 Lötzinn bleifrei 96.5%Sn 0%Pb 0.5%Cu 3%Ag, 217°C, Ø 1mm / 500g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-555250
Hersteller:
     mbo Métaux Blancs Ouvrés
Herst.-Nr.:
     SN96.5 AG3 CU0.5 10/10 A11 - 500G
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lötzinn
Weichlot
lötzinn sn96.5 ag3 cu0.5
lötzinn
Drahtdurchmesser = 1mm
Anteil Blei = 0%
Produktform = Draht
Schmelzpunkt = 217°C
Anteil Silber = 3%
Anteil Zinn = 96.5%
Flussmittel Typ = Kolophonium
Produktgewicht = 500g
Flussmittel Anteil = 2.2%
Anteil Kupfer = 0.5%

Lötdraht Sn96.5 Ag3 Cu0.5. No-Clean-Lötdraht (RT15) und aktivierter No-Clean-Lötdraht (A11). A11-Rollen für das Löten von Steckverbindern auf alle Arten von Substraten geeignet. RT15-Rollen mit schneller Benetzung für SMD-Reparaturen geeignet.
Weitere Informationen:
Drahtdurchmesser:
1mm
Anteil Blei:
0%
Produktform:
Draht
Schmelzpunkt:
217°C
Anteil Silber:
3%
Anteil Zinn:
96.5%
Flussmittel Typ:
Kolophonium
Produktgewicht:
500g
Flussmittel Anteil:
2.2%
Anteil Kupfer:
0.5%
Weitere Suchbegriffe: lötzinn sn96,5ag3, 555250, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lot, MBO, SN965AG3CU051010A11500G, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Solder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,27*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Gramm (ab € 0,26654* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 192,85*
€ 229,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 190,85*
€ 227,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 181,45*
€ 215,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 156,58*
€ 186,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 151,70*
€ 180,52
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 138,64*
€ 164,98
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 133,27*
€ 158,59
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8007642
ab € 77,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.