Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elesta SIS 4 Zwangsgeführte Relais, Spule 12V dc / 0.5W, 2-polig / 6A, 2-poliger Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-554847
Hersteller:
     Elesta
Herst.-Nr.:
     SIS 222 12VDC
EAN/GTIN:
     5060214378932
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 12V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Anzahl der Pole = 2
Spulenwiderstand = 285Ω
Schaltstrom = 6A
Schaltstrom AC max. = 6 A
Schaltstrom DC max. = 6 A
Schaltspannung DC max. = 250V
Schaltspannung AC max. = 250V
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Lebensdauer = 90000Cycles

SEV, UL, cUL, TÜV. EN 50205 Anwendungstyp A. Sicherheitsrelais, Serie SIS. Printrelais mit zwangsgeführten Kontakten Sichere Trennung zwischen Steuer- und Lastkreis Doppelte und verstärkte Isolierung zwischen den Kontakten Geringe Antriebsleistung Kleine Außenabmessungen
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Anzahl der Pole:
2
Spulenwiderstand:
285Ω
Schaltstrom:
6A
Schaltstrom AC max.:
6 A
Schaltstrom DC max.:
6 A
Schaltspannung DC max.:
250V
Schaltspannung AC max.:
250V
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Lebensdauer:
90000Cycles
Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Steckrelais, sicherheitsrelais 12v, schutztürwächter, steckrelais 12v, 554847, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Zwangsgeführte Relais, Elesta, SIS22212VDC, Relays & Signal Conditioning, Relays, Force Guided Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 12 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.