Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elesta SIP 6 Zwangsgeführte Relais, Spule 12V dc / 1.3W / 16A, 4-poliger Wechsler, 1-poliger Schließer, 1-poliger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-554803
Hersteller:
     Elesta
Herst.-Nr.:
     SIP 512 12VDC
EAN/GTIN:
     5059045554264
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 12V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Spulenwiderstand = 110Ω
Schaltstrom = 16A
Spulenleistung = 1.3W
Schaltstrom DC max. = 16 A
Schaltspannung DC max. = 250V
Schaltspannung AC max. = 480V
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Schaltleistung AC max. = 4 kVA

Relais Elesta SIP, 6 Kontakte. Relais für Leiterplattenmontage mit zwangsgeführten Kontakten, Schaltbild (Sicht auf die Oberseite des Relais) – Schutztrennung zwischen Spule/Steuerung Kontakte und Ausgangskontakte (> 8 mm) und Ausgangskontakte in einer Reihe (> 8 mm). – EN 50205, Typ A – Kontaktmontage: Steuerkontakte SIP512, 1 Schließer / 1 Öffner Ausgangskontakte, 4 Schließer Steuerkontakte SIP422, 2 Öffner Ausgangskontakte, 4 Schließer – Geringe Außenmaße – Spulennennleistung 1,3 W – Haltekraft 0,39 W – Für Eisenbahnanwendungen: EN 50155
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Spulenwiderstand:
110Ω
Schaltstrom:
16A
Spulenleistung:
1.3W
Schaltstrom DC max.:
16 A
Schaltspannung DC max.:
250V
Schaltspannung AC max.:
480V
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Schaltleistung AC max.:
4 kVA
Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Steckrelais, sicherheitsrelais 12v, schutztürwächter, steckrelais 12v, 554803, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Zwangsgeführte Relais, Elesta, SIP51212VDC, Relays & Signal Conditioning, Relays, Force Guided Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 12 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.