| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-554702 Herst.-Nr.: 975.890.33 EAN/GTIN: 4049787007976 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = 1 Halterung für Höhenmontage Zur Verwendung mit = Verkehrsampel-Signalleuchten 890, 190
Glühlampen getrennt erhältlich. Permanent-/Verkehrsampel-Signalleuchte - Serie 890. Einfache Montage mit Befestigungsschellen (separat erhältlich) Befestigungsschellen ermöglichen die Montage von bis zu 3 Signalleuchten in Reihe Verschiedene Aufkleber (separat erhältlich) zum Markieren der Linse Zwillingsversion für erhöhte Sicherheit bei Glühlampenausfall Einfachbuchse: Glühbirne 25 W, E27; Doppelbuchse: Glühlampe 2 x 15 W (bei Verwendung von Aufklebern maximal 15 W) Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | 1 Halterung für Höhenmontage | Zur Verwendung mit: | Verkehrsampel-Signalleuchten 890, 190 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signalsäule, Signalturm, signallampe werma, signallampe, 554702, Automation, Signalgeber, Signalgeber-Zubehör, Werma, 97589033, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder & Beacon Accessories |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,28* | € 20,35* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 14,73* | € 20,36* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,39* | € 21,23* | | | | | 38 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 15,52* | € 21,31* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 18,43* | € 25,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|