Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron D4NS Sicherheits-Verriegelungsschalter, 3NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-549552
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D4NS-4DF
EAN/GTIN:
     4536854963797
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Endlagenschalter
Endschalter
Serie = D4NS
Sicherheitskontakte = 3NC
Leitungseinführung = M20
Gehäusematerial = Kunststoff
IP Schutzart = IP 67
Wechselspannung max. = 240V
Länge = 96mm

EN60947-5-1 (zugelassene Direktöffnung), UL508 CSA C22.2 Nr. 14, GS-ET-15, GB14048.5, EN50047, EN1088. TÜV, UL, CCC, CSA. Betätigungselemente separat erhältlich. Sicherheitstürschalter D4NS, Kunststoff, Omron. Der D4NS ist ein arbeitssparender und umweltfreundlicher Sicherheitstürschalter mit separatem Betätigungselement und unterbrechungsfreien Umschaltkontakten (MBB). Dieser Sicherheitsschalter ist ideal für den Einsatz in Anwendungen mit gleitenden, an Scharnieren aufgehängten und entnehmbaren Sicherheitsbarrieren, die zur Sicherheit im Betrieb geschlossen werden müssen. Genormte vergoldete Kontakte für hohe Kontaktzuverlässigkeit Geeignet für normale Lasten und Mikrobelastungen Frei von Blei, Kadmium und sechswertigem Chrom, daher geringere Umweltbelastung Entspricht der Maschinenrichtlinie und Niederspannungsrichtlinie
Weitere Informationen:
Serie:
D4NS
Sicherheitskontakte:
3NC
Leitungseinführung:
M20
Gehäusematerial:
Kunststoff
IP Schutzart:
IP 67
Wechselspannung max.:
240V
Länge:
96mm
Weitere Suchbegriffe: Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, Leitungseinführung, Magnetische Sicherheitsschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, Schlüsselschalter, Verriegelungsschalter, omron mechanischer sicherheitsschalter, leitungseinführung, endlagenschalter ip67, 549552, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitszuhaltungen, Omron, D4NS4DF, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Solenoid Interlock Switches
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,90*
€ 26,12*
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,82*
€ 26,14*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,36*
€ 26,67*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 25,96*
€ 37,70*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 27,98*
€ 38,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
D4DS-K1
ab € 2,32*
Zubehör
Omron
D4DS-K3
ab € 7,85*
Zubehör
Omron
D4DS-K2
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.