Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron G9SA Sicherheitsrelais, 24V ac/dc, 1, 2-Kanal, 5 Sicherheitskontakte Not-Aus, 1 Hilfsschalter, 4 ISO 13849-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-549536
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G9SA-501 AC/DC24
EAN/GTIN:
     5059039382668
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Industrierelais
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Versorgungsspannung = 24V ac/dc
Anzahl der Kanäle = 1, 2
Sicherheitskontakte = 5
Funktion = Not-Aus
Hilfsschalter = 1
Sicherheitskategorie ISO 13849-1 = 4
PL ISO 13849-1 = e
Breite = 45mm
Gütegrad = E

EN954-1, EN60204-1, EN574 (-TH301), UL508, CSA C22.2 Nr. 14. UL, CSA. G9SA, Sicherheitsrelais, erweiterbar. Die G9SA-Familie bietet eine Reihe kompakter und erweiterbarer Sicherheitsrelaiseinheiten. Module mit sicherem AUS-Verzögerungszeitgeber sind ebenso erhältlich wie eine Zweihandsteuerung. Einfache Multiplikation der Sicherheitskontakte ist durch Nutzung des Anschlusses an der Vorderseite möglich. 45 mm breites Gehäuse, Erweiterungseinheiten sind 17,5 mm breit Sowohl DIN-Montage als auch Schraubmontage sind möglich Modell mit sicherem Ausschaltverzögerungsschalter mit Verzögerung von 1-15 s (in 1-s-Schritten) Einfacher Erweiterungsanschluss Zertifizierung bis zu Kategorie 4 gemäß EN954-1 je nach Anwendung Geeignet für PNP-OSSD-Ausgänge der Sicherheitssensoren F3SN, F3SH, F3S-B, F3S-TGR, F3SL
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24V ac/dc
Anzahl der Kanäle:
1, 2
Sicherheitskontakte:
5
Funktion:
Not-Aus
Hilfsschalter:
1
Sicherheitskategorie ISO 13849-1:
4
PL ISO 13849-1:
e
Breite:
45mm
Gütegrad:
E
Weitere Suchbegriffe: Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais 24v ac/dc, schutztürwächter, sicherheitsrelais 24v, 549536, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Omron, G9SA501ACDC24, Relays & Signal Conditioning, Relays, Safety Relays
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,28*
€ 290,61*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 246,65*
€ 296,72*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 303,61*
€ 347,81*
Lager 108
Frei Haus
ab € 398,74*
€ 468,98*
€ 5,90*
ab € 384,05*
€ 471,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,98*
€ 558,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,25*
€ 534,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,49*
€ 509,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,89*
€ 487,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,74*
€ 474,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
G9SA-EX301
ab € 120,56*
Zubehör
Omron
G9SA-321-T15 AC/DC24
ab € 259,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.