Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo PT100 G1/2 Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 6mm x 100mm, -40°C → +400°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Jumo PT100 G1/2 Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 6mm x 100mm, -40°C → +400°C
Jumo PT100 G1/2 Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 6mm x 100mm, -40°C → +400°C
Jumo PT100 G1/2 Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 6mm x 100mm, -40°C → +400°C
Artikel-Nr.:
     108EL-5488720
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     902020/25-402-1001-1-6-100-104/395
EAN/GTIN:
     5059040095700
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Widerstandsthermometer
temperaturfühler
Sensor Typ = PT100
Fühlerlänge = 100mm
Fühlerdurchmesser = 6mm
Temperatur erfasst min. = -40°C
Temperatur erfasst max. = +400°C
Anschlussart = Anschlusskopf
Fühlermaterial = Edelstahl
Prozessanschluss = G1/2
Größe Kabeleingang = M20
Anzahl der Kabel = 3
Genauigkeit = Klasse B
Reaktionszeit = 50 (Wasser) s

Fühler Pt100 mit Konverter. Widerstandsfühler mit Zwischenrohr, glatte Schutzummantelung. Toleranz Klasse B gemäß EN 60 751. Integrierter analoger Messungskonverter mit 4 → 20 mA Ausgabe Anschlusskopf Typ B in Gussaluminium. 316Ti-Edelstahlschutzummantelung. Austauschbares Messelement
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
PT100
Fühlerlänge:
100mm
Fühlerdurchmesser:
6mm
Temperatur erfasst min.:
-40°C
Temperatur erfasst max.:
+400°C
Anschlussart:
Anschlusskopf
Fühlermaterial:
Edelstahl
Prozessanschluss:
G1/2
Größe Kabeleingang:
M20
Anzahl der Kabel:
3
Genauigkeit:
Klasse B
Reaktionszeit:
50 (Wasser) s
Weitere Suchbegriffe: 5488720, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, Jumo, 90202025402100116100104395, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,46*
€ 186,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,64*
€ 185,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,04*
€ 166,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,48*
€ 155,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,57*
€ 143,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111220+53119120
ab € 8,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.