Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo PT100 G1/2 Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 6mm x 50mm, -50°C → +400°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Jumo PT100 G1/2 Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 6mm x 50mm, -50°C → +400°C
Jumo PT100 G1/2 Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 6mm x 50mm, -50°C → +400°C
Jumo PT100 G1/2 Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 6mm x 50mm, -50°C → +400°C
Artikel-Nr.:
     108EL-5488714
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     902020/25-402-1001-1-6-50-104/395,
EAN/GTIN:
     5059040095342
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Widerstandsthermometer
temperaturfühler
Sensor Typ = PT100
Fühlerlänge = 50mm
Fühlerdurchmesser = 6mm
Temperatur erfasst min. = -50°C
Temperatur erfasst max. = +400°C
Anschlussart = Anschlusskopf
Fühlermaterial = Edelstahl
Prozessanschluss = G1/2
Größe Kabeleingang = M20
Anzahl der Kabel = 3
Genauigkeit = Klasse B
Reaktionszeit = 50 s

Pt100-Sonden mit Anschlusskopfstück in B-Form. Widerstandssonde ohne Zwischenrohr, glatte Schutzummantelung. Toleranz Klasse B gemäß EN 60 751. 3-drahtiges oder 2 x 3-Kabelfitting. Anschlusskopf Typ B in Gussaluminium. 316Ti-Edelstahlschutzummantelung. Austauschbares Messelement (ausgenommen 6-mm-Modelle).
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
PT100
Fühlerlänge:
50mm
Fühlerdurchmesser:
6mm
Temperatur erfasst min.:
-50°C
Temperatur erfasst max.:
+400°C
Anschlussart:
Anschlusskopf
Fühlermaterial:
Edelstahl
Prozessanschluss:
G1/2
Größe Kabeleingang:
M20
Anzahl der Kabel:
3
Genauigkeit:
Klasse B
Reaktionszeit:
50 s
Weitere Suchbegriffe: 5488714, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, Jumo, 9020202540210011650104395,, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,89*
€ 183,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,00*
€ 182,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,87*
€ 164,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,93*
€ 152,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,39*
€ 140,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111220+53119120
ab € 8,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.