Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo PT100 G1/2 Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 9mm x 100mm, -50°C → +400°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Jumo PT100 G1/2 Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 9mm x 100mm, -50°C → +400°C
Jumo PT100 G1/2 Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 9mm x 100mm, -50°C → +400°C
Jumo PT100 G1/2 Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 9mm x 100mm, -50°C → +400°C
Artikel-Nr.:
     108EL-5488528
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     902020/20-402-1001-1-9-100-104/395,
EAN/GTIN:
     5059040095847
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Widerstandsthermometer
temperaturfühler
Sensor Typ = PT100
Fühlerlänge = 100mm
Fühlerdurchmesser = 9mm
Temperatur erfasst min. = -50°C
Temperatur erfasst max. = +400°C
Anschlussart = Anschlusskopf
Fühlermaterial = Edelstahl
Prozessanschluss = G1/2
Größe Kabeleingang = M20
Anzahl der Kabel = 3
Genauigkeit = Klasse B

Pt100-Sonden mit Anschlusskopfstück in B-Form. Widerstandssonde ohne Zwischenrohr, glatte Schutzummantelung. Toleranz Klasse B gemäß EN 60 751. 3-drahtiges oder 2 x 3-Kabelfitting. Anschlusskopf Typ B in Gussaluminium. 316Ti-Edelstahlschutzummantelung. Austauschbares Messelement (ausgenommen 6-mm-Modelle).
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
PT100
Fühlerlänge:
100mm
Fühlerdurchmesser:
9mm
Temperatur erfasst min.:
-50°C
Temperatur erfasst max.:
+400°C
Anschlussart:
Anschlusskopf
Fühlermaterial:
Edelstahl
Prozessanschluss:
G1/2
Größe Kabeleingang:
M20
Anzahl der Kabel:
3
Genauigkeit:
Klasse B
Weitere Suchbegriffe: 5488528, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, Jumo, 90202020402100119100104395,, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,45*
€ 137,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,73*
€ 134,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,22*
€ 124,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,55*
€ 118,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,26*
€ 105,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111220+53119120
ab € 8,94*
Zubehör
RS Pro
8722736
ab € 85,48*
Zubehör
RS Pro
8722739
ab € 86,51*
Zubehör
RS Pro
8722723
ab € 88,93*
Zubehör
RS Pro
8722727
ab € 90,32*
Zubehör
RS Pro
8722745
ab € 89,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.