Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron G7S Zwangsgeführte Relais, Spule 24V dc / 800mW, 4-polig / 6A, 3-poliger Schließer, 1-poliger Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-548038
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G7SA-3A1B DC24
EAN/GTIN:
     4536854579752
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Spulenspannung = 24V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Kontaktanordnung = 3-poliger Schließer, 1-poliger Schließer
Anzahl der Pole = 4
Spulenwiderstand = 1,6 kΩ
Schaltstrom = 6A
Spulenleistung = 800mW
Schaltstrom DC max. = 6 A
Schaltspannung DC max. = 30V
Schaltspannung AC max. = 250V
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Höhe = 24mm

Entspricht EN 50205. UL, CSA. Sicherheitsrelais, Serie G7SA, 6A. Die Slimline G7SA-Relaisfamilie mit zwangsgeführten Kontakten ist als vier- oder sechspolige Ausführung in verschiedenen Kontaktkombinationen erhältlich und verfügt über eine verstärkte Isolierung. Die Anschlussklemmen sind für eine einfache Leiterplattengestaltung ausgelegt. Es kann direkt auf eine Leiterplatte gelötet oder gemeinsam mit den P7SA-Buchsen zur Tafelmontage verwendet werden. Zwangsgeführte Kontakte 6 A bei 240 Vac und 6 A bei 24 Vdc für ohmsche Lasten Verstärkte Isolierung zwischen Eingängen, Ausgängen und Polen 4- und 6-polige Relais erhältlich Abdichtung: flussmitteldicht Betriebstemperatur: -40 bis +85 °C
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Kontaktanordnung:
3-poliger Schließer, 1-poliger Schließer
Anzahl der Pole:
4
Spulenwiderstand:
1,6 kΩ
Schaltstrom:
6A
Spulenleistung:
800mW
Schaltstrom DC max.:
6 A
Schaltspannung DC max.:
30V
Schaltspannung AC max.:
250V
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Höhe:
24mm
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, sicherheitsrelais 24v, 548038, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Zwangsgeführte Relais, Omron, G7SA3A1BDC24, Relays & Signal Conditioning, Relays, Force Guided Relays
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,58*
€ 25,00*
7 Tage
5
€ 6,95*
ab € 17,64*
€ 25,07*
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,01*
€ 25,49*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,83*
€ 31,05*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,74*
€ 31,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
P7SA-10F-ND-PU DC24
ab € 27,20*
Zubehör
Omron
P7SA-10F-ND DC24
ab € 19,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.