Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-547852
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     547852
EAN/GTIN:
     5056111918258
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
kunststoffhammer holz
Gewicht = 450g
Ersatz Schlagflächen = Ja
Kopfmaterial = Zink verchromt
Schlagfläche Material = Nylon
Griff-Material = Holz
Kopfdurchmesser = 32.0mm

Weicher Hammer mit austauschbarer Stirnseite von RS Pro. Dieser weiche Hammer von RS PRO verfügt über einen Aschenholzgriff und austauschbare einschraubbare Nylonflächen. Er ist ideal für Anwendungen, bei denen Präzision erforderlich ist oder bei denen die Möglichkeit einer Beschädigung einer Oberfläche eingeschränkt werden soll, z. B. bei der Arbeit mit weichen Metallen. Der weiche Hammer ist leicht und verfügt über einen stoßdämpfenden Aschenholzgriff, der Komfort und Kontrolle über lange Einsatzzeiten gewährleistet. Die Flächen sind so konzipiert, dass sie Verschleiß absorbieren und daher von Hand austauschbar sind. ; 381-4830 381-4830 ist eine Nylon-Ersatzfläche für einen 0,5-lb-Hammer ; 547-868 547-868 ist eine Nylon-Ersatzfläche für einen 1-lb-Hammer ; 381-4717 381-4717 ist eine PVC-Ersatzfläche für einen 0,5-lb-Hammer ; 547-874 547-874 ist eine PVC-Ersatzfläche für einen 1-lb-Hammer ; 732-612 732-612 ist eine PVC-Ersatzfläche für einen 1,5-lb-Hammer ; 732-656 732-656 ist eine PVC-Ersatzfläche für einen 2-lb-Hammer ; 732-640 732-640 ist eine PVC-Ersatzfläche für einen 2,75-lb-Hammer Eigenschaften und Vorteile Alle Größen haben Zelluloseaschengriffe Lieferung mit zwei aufschraubbaren Nylonflächen Verzahnung im verchromten Zinkkopf verhindert, dass sich die Flächen im Einsatz lösen Anwendungen Der Hammer mit weicher Schlagfläche wurde für starke Schläge ohne Beschädigung von Materialien oder Bedienern entwickelt und wird typischerweise bei der Montage und Positionierung von Präzisionsteilen und beim Formen von Metallblechen eingesetzt. Wenn es bei der Metallbearbeitung ein ästhetisches Problem gibt, ist es weniger wahrscheinlich, dass dieser weiche Hammer einen Service beschädigt oder verkratzt. Wenn Teile Kraft erfordern, ist dieser Präzisionsha
Weitere Informationen:
Gewicht:
450g
Ersatz Schlagflächen:
Ja
Kopfmaterial:
Zink verchromt
Schlagfläche Material:
Nylon
Griff-Material:
Holz
Kopfdurchmesser:
32.0mm
Weitere Suchbegriffe: kunststoffhammer, kunststoffhammer 32mm, 547852, Handwerkzeuge, Hämmer & Abrisswerkzeuge, Schonhämmer, RS PRO, 12710N, Hand Tools, Hammers & Demolition, Mallets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
547874
ab € 4,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.