Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Accuride Teleskopschiene, Stahl, DZ2907, 50kg max., 9.6mm breit, 41.1mm hoch, 813mm tief


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5477411
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ2907-0030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Typ = Teleskopschiene
Last max. = 50kg
Material = Stahl
Tiefe = 813mm
Breite = 9.6mm
Höhe = 41.1mm
Führungslänge geschlossen = 762mm
Aussperrung = Ja
Serie = DZ2907

Teleskopschienen, Modell 2907. Lastwert bis 52kg Überauszug 9,6mm Schienendicke Verriegelung ausgezogen Frontschnelltrennung Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Typ:
Teleskopschiene
Last max.:
50kg
Material:
Stahl
Tiefe:
813mm
Breite:
9.6mm
Höhe:
41.1mm
Führungslänge geschlossen:
762mm
Aussperrung:
Ja
Serie:
DZ2907
Weitere Suchbegriffe: Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, accuride auszugschiene, 19 zoll teleskopschienen, 5477411, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Rackschienen, Accuride, DZ29070030, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Rack Rails
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 50,71*
€ 124,97*
Lager 108
Frei Haus
ab € 126,35*
€ 164,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 164,68*
€ 195,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 155,79*
€ 185,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 144,28*
€ 171,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 141,74*
€ 168,67
pro Paar
ab 500 Paar
€ 126,35*
€ 150,36
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.