Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom THT Optokoppler DC-In / Logikgatter-Out, 8-Pin DIP, Isolation 3,75 kV eff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Broadcom THT Optokoppler DC-In / Logikgatter-Out, 8-Pin DIP, Isolation 3,75 kV eff
Artikel-Nr.:
     108EL-5474096
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HCPL-2400-000E
EAN/GTIN:
     5059041909341
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler dip 16
optokoppler
Montage Typ = THT
Ausgangsschaltung = Logikgatter
Durchlassspannung max. = 1.55V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 8
Gehäusetyp = DIP
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 20ns
Eingangsstrom max. = 8 mA
Isolationsspannung = 3,75 kV eff
Logik Ausgang = Ja
Fallzeit typ. = 10ns

Optokoppler, logischer Ausgang, Avago Technologies
Weitere Informationen:
Montage Typ:
THT
Ausgangsschaltung:
Logikgatter
Durchlassspannung max.:
1.55V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
8
Gehäusetyp:
DIP
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
20ns
Eingangsstrom max.:
8 mA
Isolationsspannung:
3,75 kV eff
Logik Ausgang:
Ja
Fallzeit typ.:
10ns
Weitere Suchbegriffe: 5474096, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Broadcom, HCPL2400000E, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,92*
€ 6,00*
€ 5,90*
ab € 4,88*
€ 8,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.