Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom THT Dual Optokoppler DC-In / Transistor-Out, 8-Pin PDIP, Isolation 5 kV eff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5473879
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HCPL-2531-000E
EAN/GTIN:
     5059041955294
Suchbegriffe:
Dual Transistor
Optokoppler
dual transistor
Montage Typ = THT
Ausgangsschaltung = Transistor
Durchlassspannung max. = 1.7V
Anzahl der Kanäle = 2
Anzahl der Pins = 8
Gehäusetyp = PDIP
Eingangsstrom Typ = DC
Eingangsstrom max. = 25 mA
Isolationsspannung = 5 kV eff
Logik Ausgang = Ja
Strom-Übertragungsverhältnis max. = 50%
Mindeststromübertragungsverhältnis = 19 %

Optokoppler, 1 MBd Transistorausgang, Avago Technologies. Optokoppler mit 1 MBd Transistorausgang bei maximalem Betrieb sind für den Einsatz in industriellen Anwendungen ausgelegt.
Weitere Informationen:
Montage Typ:
THT
Ausgangsschaltung:
Transistor
Durchlassspannung max.:
1.7V
Anzahl der Kanäle:
2
Anzahl der Pins:
8
Gehäusetyp:
PDIP
Eingangsstrom Typ:
DC
Eingangsstrom max.:
25 mA
Isolationsspannung:
5 kV eff
Logik Ausgang:
Ja
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
50%
Mindeststromübertragungsverhältnis:
19 %
Weitere Suchbegriffe: 5473879, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Broadcom, HCPL2531000E, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.