Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hengstler SIGNO 721 Zähler LCD 5-stellig, Impulse, max. 60kHz, 12 → 30 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-546795
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0 721 201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Versorgungsspannung = 12 → 30 V dc
Zählmodus = Impulse
Anzeigentyp = LCD
Eingangstyp = Spannung
Verbindungstyp = Stecker, Schraube
Reset-Typ = Automatisch, manuell
Anzahl der Stellen = 5
Montagetyp = DIN-Schiene
Ausgang / Schnittstelle = Relais
Ziffernhöhe = 12 mm
Hintergrundbeleuchtung = Ja
Zählfrequenz max. = 60kHz
Betriebstemperatur max. = +50°C

UL, CSA. Hinweis: Die maximale Zählfrequenz von 60 kHz kann nur bei einer speziellen Kalibrierung und speziellem Parameter erreicht werden; die anderen Angaben beziehen sich auf 30 kHz. Zähler mit Voreinstellung - Signo 721.2. Einfach- oder Zweifachzähler mit Voreinstellung Schutzart IP65 Zählmethoden: Addieren oder Subtrahieren auf einem Kanal, Richtungsmodus, Differenzmodus (Addieren/Subtrahieren), Summiermodus (Addieren/Addieren), Phasendiskriminator Programmierbare Rückstellung zurück auf 0 oder auf Voreinstellung 2 (extern rücksetzbar) Überschreiben des Zählerergebnisses ist möglich Die Tastensperre kann aktiv oder inaktiv sein, um Korrekturen und/oder Vorskalierung zu ermöglichen Hinweis: Die maximale Zählfrequenz von 60 kHz kann nur bei einer speziellen Kalibrierung und speziellem Parameter erreicht werden; die anderen Angaben beziehen sich auf 30 kHz.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 → 30 V dc
Zählmodus:
Impulse
Anzeigentyp:
LCD
Eingangstyp:
Spannung
Verbindungstyp:
Stecker, Schraube
Reset-Typ:
Automatisch, manuell
Anzahl der Stellen:
5
Montagetyp:
DIN-Schiene
Ausgang / Schnittstelle:
Relais
Ziffernhöhe:
12 mm
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Zählfrequenz max.:
60kHz
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionszähler, Vorwahlzähler, multifunktionszähler hengstler, multifunktionszähler, lcd vorwahlzähler, 546795, Automation, Prozessautomation, Zähler, Hengstler, 0721201, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 153,19*
€ 201,81*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 172,02*
€ 214,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,81*
€ 240,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,26*
€ 237,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,48*
€ 214,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,00*
€ 195,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,19*
€ 182,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
PEL 230/12-2
ab € 53,63*
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 81,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.