| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5464049 Herst.-Nr.: 5464049 EAN/GTIN: 5056112040583 |
| |
|
| | |
| Koaxialanschlusstyp = BNC-Steckverbinder Montagetyp = PCB Impedanz = 50Ω Anschlussart = Durchsteckmontage Gehäuseausrichtung = gewinkelt Trennwand = Nein Betriebsfrequenz = 4GHz Gehäusebeschichtung = Nickel Polarität = Normal Kontaktmaterial = Messing Kontaktbeschichtung = Gold
RS BNC-HF-Koaxial-Jack-Buchse für die Leiterplattenmontage, rechtwinklig, 50 Ohm. Rechtwinklige 50 Ohm BNC-HF-Koaxial-Kabelbuchsensteckverbinder für die Leiterplattenmontage mit einer Bajonettaufnahme. Diese 50 Ohm HF-Koaxial-BNC-Kabelbuchsensteckverbinder für die Leiterplattenmontage haben ein vernickeltes Gehäuse und einen vergoldeten Mittenkontakt. Weitere Informationen: | | Koaxialanschlusstyp: | BNC-Steckverbinder | Montagetyp: | PCB | Impedanz: | 50Ω | Anschlussart: | Durchsteckmontage | Gehäuseausrichtung: | gewinkelt | Trennwand: | Nein | Betriebsfrequenz: | 4GHz | Gehäusebeschichtung: | Nickel | Polarität: | Normal | Kontaktmaterial: | Messing | Kontaktbeschichtung: | Gold |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bnc steckverbinder gewinkelt, 5464049, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, RS PRO, R1305300002611000, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors |
| | |
| |