Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Buchse Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, PCB, , 75Ω, , Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Buchse Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, PCB, , 75Ω, , Gerade
RS PRO Buchse Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, PCB, , 75Ω, , Gerade
RS PRO Buchse Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, PCB, , 75Ω, , Gerade
Artikel-Nr.:
     108EL-5464033
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5464033
EAN/GTIN:
     5056112040576
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder buchse
bnc stecker
Gender = Buchse
Montagetyp = PCB
Impedanz = 75Ω
Anschlussart = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Trennwand = Nein
Betriebsfrequenz = 0 to 1GHz
Gehäusebeschichtung = Nickel
Polarität = Normal
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Gold

Leiterplattenbuchse, gerade
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
PCB
Impedanz:
75Ω
Anschlussart:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Trennwand:
Nein
Betriebsfrequenz:
0 to 1GHz
Gehäusebeschichtung:
Nickel
Polarität:
Normal
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: bnc steckverbinder 75ohm, 5464033, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, RS PRO, R1302201002612000, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.