Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIALIGHT 515-1071F LICHTLEITER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1519340
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     515-1071F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtleiter
LED Array
Länge: 12.95 mm
  • Produktpalette: -
  • Lichtleiterfarbe: Transparent
  • Lichtleitermontage: Einpressmontage
  • Anzahl der Lichtleiterstäbe: 2 Stäbe
  • Lichtleiterform: Rund
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LED Printmontage, PCB-LED, led array, Anzeigen, Displays, Optoelektronik, DIALIGHT, 515-1071F, 1519340, 151-9340
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    € 8,95*
    ab € 1,05*
    € 1,05*
    Lager 139
    496
    1
    € 14,99*
    ab € 0,695*
    € 2,76*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,76*
    € 3,2844
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,01*
    € 2,3919
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,427*
    € 1,69813
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,17*
    € 1,3923
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,962*
    € 1,14478
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,932*
    € 1,10908
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,865*
    € 1,02935
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,695*
    € 0,82705
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.