Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dialight LED Anzeige PCB-Montage Grün 3 x LEDs THT Rechtwinklig 6-Pins 38 ° 2,5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5461135
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     570-0100-222F
EAN/GTIN:
     5059045876243
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array grün
LED Farbe = Grün
Anzahl der LEDs = 3
Montage Typ = THT
Versorgungsspannungsbereich = 2,5 V
Anzahl der Pins = 6
Betrachtungswinkel = 38 °
Wellenlänge typ. = 568 nm
LED Ausrichtung = Rechtwinklig
Abmessungen = 14.62 x 4.97 x 10.17mm
Länge = 14.62mm
Breite = 4.97mm
Höhe über Panel = 10.17mm
Intensität = 8.7mcd

LED-Leiterplatten-Signalleuchten Dialight Serie 570-0100 CBI®. Die Serie 570-0100 von Dialight umfasst dreistufige Leiterplatten-LED-Signalleuchten. Sie gehören zur Familie der CBI®-Leiterplatten-Signalleuchten von Dialight. Die Serie 570-0100 enthält drei 2-mm-LEDs (T-3/4) in einem schwarzen Kunststoffgehäuse. Das Gehäuse hält die LEDs in einem rechten Winkel und sorgt für einen hohen Kontrast zwischen ihnen. Die Serie 570-0100 kommt in einer Vielzahl von Farbkombinationen in Rot, Gelb und Grün.. Merkmale der Leiterplatten-LED-Signalleuchten 570-0100: Dreistufig (3 LEDs hoch) Durchgangsbohrung Schwarzes Kunststoffgehäuse Abgewinkelt Kompatibel mit DIN 41494
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Anzahl der LEDs:
3
Montage Typ:
THT
Versorgungsspannungsbereich:
2,5 V
Anzahl der Pins:
6
Betrachtungswinkel:
38 °
Wellenlänge typ.:
568 nm
LED Ausrichtung:
Rechtwinklig
Abmessungen:
14.62 x 4.97 x 10.17mm
Länge:
14.62mm
Breite:
4.97mm
Höhe über Panel:
10.17mm
Intensität:
8.7mcd
Weitere Suchbegriffe: led array, 5461135, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, LED mit Fassungen, PCB-Montage, Dialight, 5700100222F, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, PCB LED Indicators
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,29*
€ 4,18*
2 Tage
1445
€ 14,99*
ab € 1,41*
€ 4,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,39*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.